カゴカバー(後用)320x420x200mm EA986YHシリーズ

カゴカバー(後用)320x420x200mm EA986YHシリーズ エスコ

簡単取付け。フタ部は厚手の厚さです。普通サイズのカゴに適合。

仕様●サイズ:320×420×200(H)mm(最大/360×460×260(H)mm)●重量(g):約188●材質:本体/ポリエステル・61D(ふた裏地/PVC)ファスナ/ポリエステル・PET●後用●ファスナータイプ●※フタ/芯材あり アズワン品番65-9339-71 内容量1個
注意
※フタ/芯材あり
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68979927 EA986YH-17
1,140
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする