片段封筒 50mm CF3425シリーズ

片段封筒 50mm CF3425シリーズ TRUSCO

内側が片段仕様のクッション封筒です。
テープ付なので封かん作業が簡単です
配送の梱包・緩衝材。
紙製のため脱プラ対策。

仕様●幅(mm):348●長さ(mm):258●厚さ(mm):2●色:ナチュラル●外寸法(mm)横:348●内寸 縦(mm):258●サイズ(外寸)(mm)縦×横:258+50×348●サイズ(内寸)(mm)縦×横:255+50×345●入数(枚):10枚×5セット●材質/仕上:表面クラフト65g+片断層クラフト65g●原産国:中国●コード番号:396-4382 アズワン品番65-9704-97 内容量1袋(50枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68990777 CF3425-5P
3,060
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68990777 CF3425-5P 84731108 CF3425-5P CF3425-5P 片段封筒 まとめ買いパック TRUSCO 84731108 片段封筒 まとめ買いパック TRUSCO 1袋(50枚) 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする