片段封筒 幅345x高さ315+折り返し50mm CF3431シリーズ
内側が片段仕様のクッション封筒です。
テープ付なので封かん作業が簡単です
配送の梱包・緩衝材。
紙製のため脱プラ対策。
仕様●幅(mm):345●長さ(mm):315●厚さ(mm):2●色:ナチュラル●外寸法(mm)横:345●内寸 縦(mm):315●サイズ(外寸)(mm)縦×横:228+50×312●サイズ(内寸)(mm)縦×横:225+50×229●入数(枚):10枚×5セット●材質/仕上:表面クラフト65g+片断層クラフト65g●原産国:中国●コード番号:406-9424
アズワン品番65-9704-99
内容量1袋(50枚)