スタック可能

スタック可能 Joman(MCP)

連結可能

仕様●端子直径:2mm●ケーブル長:約100cm●ケーブル断面積:約0.3mm2●絶縁導線:結合銅●色:赤/黄/青/緑/黒●定格電流:4A●定格電圧:30VAC/60VDC●セット内容:計10本(赤/黄/青/緑/黒:各2本) アズワン品番67-0357-51 内容量1セット(10本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69058835 S202-1.0
3,850
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする