4mmピッチ端子付きユニバーサル基板 CPUシリーズ

4mmピッチ端子付きユニバーサル基板 CPUシリーズ サンハヤト

4mmピッチ端子付き基板、IC用連結ドットパターン+電源用パターン

仕様●寸法:150×185mm●材質:板厚/両面・ガラスコンポジット、1.6t●仕上処理:フラックス●パターン:2.54mmピッチ、ICパターン、穴径1.0Φ●端子:4mmピッチ28ピン、両面ニッケルメッキ●対応コネクタ:1150N-056-009/029(KEL社) アズワン品番67-0405-14 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69059849 CPU-108GU
4,340
3,998
4,398 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする