スリングベルト 両端アイ形 ベルト幅:35mm
鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬。
機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬。
PL(生産物弁償責任)保険加入商品
日本国内公的機関試験済み
国際品質機構ISO9001:2008認証工場で生産された国際基準CE、TVU、GS規格品
【注意事項】
下記各最大使用荷重を超える吊り荷は絶対に吊らないでください。
繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。ご了承ください。
荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパットなどの当て物を使用してください。
当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。
仕様●ベルト幅(mm):35●全長(m):5●最大使用荷重(kg):1200(ストレート吊の場合)●材質:ポリエステル原糸100%●安全係数:6●中国:生産国
アズワン品番67-2186-70
内容量1本