TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TACSD-A径 22101シリーズ
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。
オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
サクション・デリバリー共用。
特にサクション用。
灌漑用。
工業用、土木現場の吸・排水用。
仕様
●許容圧力(常温)(MPa):0.25●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:401-0488
材質
軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール
長さ(m)
10
ピッチ(mm)
10
使用温度(℃)
-10~50
曲げ半径(mm)
165
外径(mm)
59.5
アズワン品番
67-2361-03
内径(mm)
50.8
許容圧力(MPa)
0.25
最低使用温度(℃)
-10
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69065370
22101-050-10
¥
24,580
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください