-0.1~1.0Mpa デジタル真空ゲージ

-0.1~1.0Mpa デジタル真空ゲージ - エスコ-0.1~1.0Mpa デジタル真空ゲージ - エスコ-0.1~1.0Mpa デジタル真空ゲージ - エスコ-0.1~1.0Mpa デジタル真空ゲージ - エスコ-0.1~1.0Mpa デジタル真空ゲージ - エスコ-0.1~1.0Mpa デジタル真空ゲージ - エスコ

真空度がデジタルで表示されるので漏洩検査が確実に行えます。
加圧しても壊れません。正確に圧力表示されます。
超小型で、場所を取りません。

仕様●ゲージ径:Φ58mm●測定範囲:-0.1~1.000Mpa●電源:CR2032×2個(付属)●取付ねじ:UNF1/2-20(5/16"フレア)●計測方式:ダイヤフラム方式(歪みゲージ式)●付属品:無し●精度:±5%●表示方法:4桁LCDデジタル表示●使用温度範囲:-10~50℃(氷結、結露不可)●連続使用時間:200時間●オートパワーオフ、ゼロ点調整機能付アズワン品番65-9243-16危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69071670EA106BK-1
オープン
24,700
27,170(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする