エスコ エスコの スプレー・オイル・グリス エスコの 工業用潤滑油 エスコの 工業用洗浄剤 2.0L 脱脂洗浄剤・アルカリ性 超音波洗浄機用 2.0L 脱脂洗浄剤・アルカリ性 超音波洗浄機用 注文コード 69075590 注文コード 69075590 食品加工器具や加工機部品の洗浄に。 器具や計器に付着した血液・脂肪・タンパク質等の洗浄に。 金属やガラスに付着した有機的な汚れの洗浄に。 仕様●内容量:2.0L●pH:10●主成分:ケイ酸塩、リン酸塩、界面活性剤●アルカリ性 アズワン品番65-9245-05 危険物の類別非危険物 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA115HK-37A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 69075590 EA115HK-37A オープン ¥9,400 ¥9,400 ¥10,340 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください スプレー・オイル・グリス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 新サンエスK1 サンエスエンジニアリング 税込¥988 ¥898 バスケットへ デタージェント ネオス 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ ホワイトガソリン ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ クールカットエコ クール・テック 税込¥21,978~ ¥19,980~ スピニング加工油 WS-1 日本メカケミカル 税込¥10,228 ¥9,298 バスケットへ スピニング加工油WS-1 日本メカケミカル 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ メカエコプレスHI-100 日本メカケミカル 税込¥10,978~ ¥9,980~ メカエコプレスHI-47 日本メカケミカル 税込¥13,178~ ¥11,980~ アンチコロヂオン ヤナセ製油 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ ハイカット タイムケミカル 税込¥9,018 ¥8,198 バスケットへ ハイカット タイムケミカル 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ ノズルセット タイムケミカル 税込¥63,778 ¥57,980 バスケットへ シリコンオイル モノタロウ 税込¥2,519~ ¥2,290~ (1) スコッチガード 防水スプレー衣類・繊維製品用 3M 税込¥1,318~ ¥1,198~ スコッチガード 防水スプレー スエード靴専用 3M(スリーエム) 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ 605 WSA マリングリース ORAPI 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ シャーシーグリス TRUSCO 税込¥802~ ¥729~ (5) 強力脱脂洗浄剤 エヌジェイ 税込¥2,638~ ¥2,398~ (15) アルコムグリススプレー 潤滑長持ち・防錆 TRUSCO 税込¥949 ¥863 バスケットへ アルコムグリススプレー 潤滑・防錆 食品機械用潤滑 NSF H1 TRUSCO 税込¥1,502 ¥1,365 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウスプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接スプレー・オイル・グリス工業用潤滑油工業用洗浄剤 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります 摺動面油 チェーンソーオイル コンプレッサーオイル ギヤ油 タービン油 油圧作動油 切削油 熱処理油/熱媒体油 錆止め油 放電加工油/電気絶縁油/冷凍機油 プレス油 汎用・多目的油 真空ポンプ油 油膜軸受油 潤滑油その他・特殊品 ソルベント 消泡剤 離形剤 工業用洗浄剤 高温チェーン油 シリコンオイル シェアする マイページ 最近見た商品