2V 0.5W Thin-film Flexible Solar Panel
薄膜フレキシブルソーラーパネルは
超薄型のバックシート上に構築されています。
最大30度のカーブで設置できます。
柔軟性に加えて、耐久性のある高光透過率のETFEフィルムと速硬性のEVAフィルムで包装されています。
最新のフレキシブル太陽電池技術を利用し、バッテリー充電のニーズに新しいソリューションを提供します
仕様●寸法:195×58×0.5mm エッジ付●重量:18g±2g●電圧:2V、電力:0.5W●セルタイプ 3接合フレキシブルアモルファスシリコン薄膜太陽電池
アズワン品番67-0477-08
内容量1個