エスコ
AC100V/9.4W/E26 電球/LED レフ形・昼白色
白熱レフ電球サイズなので、器具にすっぽり入ります。
仕様
●電圧:100V●定格寿命:40,000時間●消費電力:9.4W●光色:昼光色●全光束(lm):400●口金E26●レフ電球と同じビーム角60度
アズワン品番
65-9277-33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69080140
EA758XR-372A
オープン
¥
5,550
¥
6,105
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください