AMPHENOL
Female Contact #4 Machined 6 AWG Nick 1セット 500個入
Amphenol ピンコンタクトは圧着タイプ終端です。ニッケル オスジェンダー
仕様
●入数:1リール(500個入り)●タイプ:ソケットコンタクト●シリーズ:AT62●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:224-5704
アズワン品番
65-7642-89
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69106514
AT62-203-04141
¥
537,000
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください