曜日別特売

Grove - Gas Sensor MQ2

Grove - Gas Sensor MQ2 - Seeed Studio

可燃性ガス検出に関する開発ボード(MQ2)
(ガス漏れ検出、空気の質の監視)
アルコール、プロパン、LPG、煙などを検出
安定した性能、長寿命、低コスト
高感度、高速応答
簡易な駆動回路
ポテンショメータで感度調節可能

仕様●供給電圧:5V±0.1V ACorDC●ヒータ抵抗:33Ω±5%●検出抵抗:3KΩ~30KΩ●検出濃度:300~10000ppm●動作温度:-10℃~+50℃●プリヒート時間は不要アズワン品番67-0476-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69111080101020055
1,780
1,698
1,868(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする