Grove - I2Cモータードライバ L298P

Grove - I2Cモータードライバ L298P - Seeed StudioGrove - I2Cモータードライバ L298P - Seeed Studio

2チャンネルのモータードライバ制御ボード
STM32マイコン(STM32F030F4P6)を使用してサーボモータやステッピングモータを動作させる2チャンネルのモータードライバ制御ボードです。
ドライバICには、STMicroelectronics社製のL298Pを使用しています。
インターフェースはGroveコネクタで接続します。
I2Cアドレスは選択可能で、0×00から0×0Fに変更できます。
デフォルトのI2Cアドレスは0×0Fです。
各チャンネルの時計回りに緑色のLEDが、反時計回りに赤色のLEDが点灯します。

仕様●MCU:STM32F030F4P6●電源電圧:6~12VDC●インターフェース:Grove I2C●I2Cアドレス:初期設定0x0F、変更可●チャネル数:2●出力電流:最大2A、チャネル毎1A●出力電流:5Vアズワン品番67-0384-78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69111089105020093
3,750
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする