Quad-band Wired Cellular Antenna SMA

Quad-band Wired Cellular Antenna SMA - SPARKFUN
仕様●項目1:(オプション品)●項目2:通信、無線(TV、ラジオ等)●項目4:アンテナ●項目8:セルラーアンテナアズワン品番67-0452-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69132265CEL-00290
5,980
5,598
6,158(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする