Qwiic Boost

Qwiic Boost SPARKFUN Qwiic Boost SPARKFUN Qwiic Boost SPARKFUN

Description
Qwiic Boost increases the Qwiic bus from 3.3V to 5V while still providing the target device with 3.3V I2C signals. This is a handy board for connecting technologies that still require 5V for running higher voltage mechanisms(like a DC fan)but have an internal processor running at 3.3V. We've seen this a lot with air quality sensors that use a fan to push air into a test chamber.
The 5V boost circuit is rated up to 100mA with 90% efficiency. For applications where the 5V device needs 5V I2C signals, a conversion circuit is provided with the board. A jumper is available to select between 3.3V(default)and 5V I2C signals.
The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.
Experimental Product:SparkX products are rapidly produced to bring you the most cutting edge technology as it becomes available. These products are tested but come with no guarantees. Live technical support is not available for SparkX products. Head on over to our forum for support or to ask a question.

アズワン品番67-0427-82 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69132308 SPX-17238
1,400
1,398
1,538 (税込)
33日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする