曜日別特売

Seeeduino XIAO用拡張ボード

Seeeduino XIAO用拡張ボード - Seeed StudioSeeeduino XIAO用拡張ボード - Seeed StudioSeeeduino XIAO用拡張ボード - Seeed Studio

Seeeduino XIAO用の拡張ボード
ラズベリーパイ4の1/2のサイズにOLEDディスプレイ、RTC、拡張可能なメモリスペース、パッシブブザー、ユーザーボタン、オンボードバッテリー管理チップなどを搭載し、Seeeduino XIAOによるプロトタイプとプロジェクトを迅速に構築することができます。
0.96インチOLEDにより、パソコンがなくてもデータを表示できます。
リセットボタンとSWDピンを搭載し、簡単なデバッグとリセットが可能です。
すべてのピンが引き出されているので、はんだ付けが不要です。
Groveコネクタにより、I2C、UART、アナログ/デジタルを含む複数のデータプロトコルをサポートします。
CircuitPythonをサポートしています。
【ご注意】
Seeeduino XIAOおよびバッテリーは含まれていません。
【用途】
SWDデバッグ
ラピッドプロトタイピング
データ表示
小型プロジェクト

仕様●電力供給:5V/3.7Vのリチウム電池●RTCチップ:PCF8563T/5●RTCバッテリー:CR1220●拡張可能なメモリ:Mini SDカード●スクリーン:0.96インチOLEDディスプレイ●その他 外部装置:パッシブブザー、ユーザーボタン、5Vサーボコネクタ●充電電流:最大460mA●Groveインタフェース:Grove I2C ×2、Grove UART ×1、A0/D0 Grove ×1●【互換性のあるボード】●Seeeduino XIAO●Adafruit QT Pyアズワン品番67-0372-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69133306103030356
3,490
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする