曜日別特売

SparkFun Basic 16x2 Character LCD - White on Black, 5V with Headers

SparkFun Basic 16x2 Character LCD - White on Black, 5V with Headers - SPARKFUNSparkFun Basic 16x2 Character LCD - White on Black, 5V with Headers - SPARKFUNSparkFun Basic 16x2 Character LCD - White on Black, 5V with Headers - SPARKFUN

Description
This is a basic 16 character by two line display with a snazzy black background with white characters. This LCD utilizes the extremely common HD44780 parallel interface chipset. Interface code is freely available. This is the same LCD that is included with the SparkFun Inventor's Kit and comes with all the GPIO pins pre-soldered on for quick and easy interfacing.
Includes white LED backlight.
Get Started with the Basic Character LCD Guide
Features
3.15"×1.425"

アズワン品番67-0425-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69134024LCD-18160
7,210
7,198
7,918(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする