SparkFun Coulomb Counter Breakout - LTC4150

SparkFun Coulomb Counter Breakout - LTC4150 - SPARKFUN
仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:センサー●項目3:電流●項目5:LTC4150アズワン品番67-0452-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69134058BOB-12052
6,400
5,998
6,598(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする