曜日別特売

SparkFun OpenLog with Headers

SparkFun OpenLog with Headers - SPARKFUNSparkFun OpenLog with Headers - SPARKFUNSparkFun OpenLog with Headers - SPARKFUN

Description
The SparkFun OpenLog with Headers is an open source data logger that works over a simple serial connection and supports microSD cards up to 64GB. The OpenLog can store or "log" huge amounts of serial data and act as a black box of sorts to store all the serial data that your project generates, for scientific or debugging purposes. This version of th OpenLog even includes pre-soldered headers for your convenience.
The SparkFun OpenLog uses an ATmega328 running at 16MHz thanks to the onboard resonator. The OpenLog draws approximately 2-3mA in idle(nothing to record)mode. During a full record OpenLog can draw 10 to 20mA depending on the microSD card being used.
All data logged by the OpenLog is stored on the microSD card. Any 512MB to 32GB microSD card should work. OpenLog supports both FAT16 and FAT32 SD formats.
For even better performance the OpenLog Artemis is the tool you need, featuring logging speeds up to 500000bps.
Get Started with the SparkFun OpenLog Guide
Features
VCC Input:3.3V-12V(Recommended 3.3V-5V)
Log to low-cost microSD FAT16/32 cards up to 32GB
Simple command interface
Configurable baud rates(up to 115200bps)
Preprogrammed ATmega328 and bootloader
Four SPI pogo pins
Two LEDs indicate writing status
2mA idle, 6mA at maximum recording rate
Pre-soldered Headers

アズワン品番67-0422-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69134250DEV-13955
6,930
6,898
7,588(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする