SPARKFUN
SparkFun Real Time Clock Module
仕様
●項目1:組込み(完成機能)●項目2:タイマー、時計●項目4:RTC(時計)●項目5:DS1307
アズワン品番
67-0452-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69134408
BOB-12708
¥
5,220
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください