SPARKFUN
SparkFun RedBot Sensor - Accelerometer
仕様
●項目1:組込み(完成機能)●項目2:センサー●項目3:加速度●項目5:MMA8452Q●項目7:RedBot
アズワン品番
67-0455-44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69134435
SEN-12589
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください