SparkFun Spectrum Shield

SparkFun Spectrum Shield - SPARKFUN
仕様●シリーズ名:サードパーティー●種別:シールド●主機能:音声、録音、オーディオ●シールドコネクタ:標準●主要チップ:MSGEQ7アズワン品番67-0453-83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69134496DEV-13116
10,100
9,698
10,668(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする