ToFによるセンサーシステムTMF8801を活用するためのボード
TMF8801は、モジュール式パッケージのDirect ToFセンサーシステムです。
サブナノ秒の光パルスとパルスの往復時間を測定するアンチエイリアシングストップウォッチ方式により、高精度で深度を検出します。
また、オブジェクトの色、反射率、テクスチャーに関係なく、オブジェクトの単一ゾーン検出を提供します。
VCSELエミッタを備えた単一モジュールは、2cm~250cmの距離で高ダイナミックレンジと検出センシング測定を提供します。
このデバイスは、高感度のSPAD検出を高速でコンパクトな時間デジタルコンバータを使用して±5%以内という高精度の距離測定を行い、暗い環境や太陽光の下で使用できます。
組み込みのヒストグラムは、カバーガラスを検出し、動的なカバーガラス較正とクロストーク補償を提供し、バックグラウンド光ノイズは、オンチップ太陽光遮断フィルタによって最小限に抑えられます。
データ出力は、1.8V I2C高速モード通信インターフェースを介して行われ、統合マイクロコントローラは、外部光学系は不要ですべてのアルゴリズムがオンチップに含まれています。
高感度SPAD検出を備えたDirect ToFテクノロジー
高速時間デジタルコンバータ(TDC)アーキテクチャ
サブナノ秒の光パルス:30Hzで20mmから2500mmの距離センシング
オンチップヒストグラム処理:940nmV CSELクラス1
オンチップ除去フィルタとアルゴリズム
業界最小(2.2mm×3.6mm×1.0mm)のモジュール式OLGAパッケージ
【用途/応用】
レーザー検出オートフォーカス(LDAF)
存在検出、産業用範囲
人数計測
オブジェクトと衝突回避
高速測距ナビゲーション検出
在庫管理
光スイッチ
3Dカメラの低電力システムバッファリング


