オープンバレル用精密圧着工具
0.21-3.31mm2極小端子用の精密圧着工具
中国IWISS社製のオープンバレル(ギボシ)用0.21-3.31mm2中型端子対応の精密圧着ペンチです。
先端のダイスの肉薄を2.0mmに加工し、小型から中型コンタクトピンまで幅広く圧着できます。
工場において規格に適合するように精密に設定しています。
片手で握れる軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。
負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製です。
ワイヤーカット放電による精密器具並みの高精度仕上げです。
握るだけでロックをかけられます。
ダイスの形に幅を設けて、各メーカーのオープンバレル型コンタクトに対応しています。
仕様●寸法:180(L)×60(W)×12(H)mm●重量:360g●圧着能力:AWG24-12(約0.21-3.31mm2)●用途:芯線と被覆を個別に精密圧着●適合:オープンバレル(ギボシ)端子(JAM/Molex/TyCO/日圧(JST)の端子・コネクタ)の圧着
アズワン品番67-0371-39
内容量1個
商品豆知識