クリアフレームARGB LEDファン 120mm PWM

クリアフレームARGB LEDファン 120mm PWM アイネックス

クリアフレーム仕様 ARGB LED搭載ケース用ファンです。
フレームが透明のため、ケース内部を明るく照らします。
ARGB LED 3ピンケーブルを搭載しています。制御機能を搭載したマザーボードなどに接続すると、色や光りかたを変更できます。
ARGB LED(アドレサブルRGB LED、デジタルLED)はLED1個単位で色や光りかたを制御できるため、さまざまな点灯パターンが実現できます。
PWMファンコントロール対応。低負荷作業時に自動的に回転数を下げて、静音で動作します。
リブなしフレームなので、さまざまな固定方法に対応します。
LED用ケーブルが分岐しているので、さらにARGB機器を接続できます。
【対応ライティングコントロール機能】
ASRock Polychrome Sync
ASUS Aura Sync
GIGABYTE RGB Fusion
MSI Mystic Light Sync

仕様●LED数:8●回転数:500rpm±200~1700rpm±10%●最大風量:66CFM●最大ノイズレベル:33.8dB(A)●定格入力:ファン:DC12V 0.24A●LED:DC5V 0.114A●消費電力:3.45W(ファン、LED)●サイズ:120×120×26mm(防振パッドを含む)●期待寿命:40,000h(40℃)●コネクタ:ファン:PWM 4ピン メス [結線仕様]●LED:ARGB LED 3ピン メス●LED分岐:ARGB LED 3ピン オス●回転検出パルスセンサー:〇●リブ:なし●ケーブル長:ファン:53cm●LED:53cm●LED分岐:19cm●付属品:固定用ネジ×4●コネクタカバー RGB LED用×1●【ご注意】●LEDコネクタをマザーボードに接続しないとLEDは点灯しません。●LEDケーブル接続時は向きを確認してください。矢印の位置が電源です。誤って接続した場合、損傷する可能性があります。●アドレサブルLEDと通常のRGB LEDには互換性はありません。機器が損傷するおそれがあるので、異なる規格を接続しないでください。●色や光りかたは接続先の制御機能に依存します。●ファンの耐久時間は期待値です。保証期間ではありません。●PWMコントロールはPWM 4ピンコネクタ以外に接続すると機能しません。●PWMファンの動作はマザーボード(BIOS)によって変わります。●PWM動作を有効にするため、設定が必要な場合があります。●一般的な3ピンコネクタに接続した場合は、パルス出力対応3ピンファンと同様に動作します。 アズワン品番67-0417-13 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69154376 BA-CF120WM
2,320
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする