スモールホールゲージ
小さな穴の直径や溝幅などの測定に用いる比較測定具です。
測定子を穴に差し込みクランプで固定後に引き抜いて、測定面間の寸法を外側マイクロメータで測って値を求めます。
仕様●測定範囲(mm):7.5~10●組数(本):1●Φd1(mm):7.3~10.3●L(mm):108●ΦD(mm):8.5●l(mm):40
アズワン品番65-9566-11
内容量1個
小さな穴の直径や溝幅などの測定に用いる比較測定具です。
測定子を穴に差し込みクランプで固定後に引き抜いて、測定面間の寸法を外側マイクロメータで測って値を求めます。