ベアリングレース挿入工具セット
ロードトラック、トレーラー、一部中型トラックに適合します。
ブレーキドラムにあるハブのベアリングレースとツールを挿入します。
仕様●<セット内容>:リング×6個 打ち込み用スリーブ×1個 エアー用スリーブ×1個●リングサイズ:123mm(4-7/8")122mm(4-13/16")139mm(5-1/2")146mm(5-25/32")152mm(6")93mm(3-43/64")●スリーブ長:打ち込み用/228mm エアー用/228mm●ケースサイズ:380(W)×315(D)×83(H)mm●総重量:4.8kg
アズワン品番65-9261-88
内容量1セット
整備工具・収納 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69239724 | EA510ZA-6 | 48152240 | EA510ZA-6 |
![]() |
ベアリングレース挿入工具セット | エスコ | 1セット | ¥49,100 税込¥54,010 | 注文コードが変更になりました |