マイコンロボット工作セット クローラータイプ

マイコンロボット工作セット クローラータイプ TAMIYA(タミヤ)

【micro:bitを搭載した、すぐに遊べるプログラムロボット 】
教育用マイコンボードmicro:bitと、超音波センサー、モーター駆動回路などを搭載した、クローラー走行のロボット工作セットです。
超音波センサーが障害物を感知するとその情報をmicro:bitが受け取り、ダブルギヤボックス内の2つのモーターをコントロールし、障害物をよけて自動走行します。
本体は、上部がライトグレイのクリヤーパーツなのでmicro:bitのLEDがよく見えます。
【パソコンでプログラムすれば面白さがさらに広がります】
micro:bitには走行プログラムがインストールされているので組み立てるとすぐに遊べますが、パソコンでプログラミングを行うことで、ロボットの動きを自由に変えられます。
プログラムはWEB上にある無料のソフト「MakeCode」がおすすめです。
「くり返し」「出力する」「3秒待つ」などの動作を指示するブロック状のアイコンを並べていけばプログラムが完成します。
コントローラー用として別売のmicro:bitを用意すれば、ロボットを無線操縦することが可能です。
【 基本スペック 】
完成時の全長約136mm、幅約128mm、高さ約116mm
130モーター2個付き。
接着剤を使わずに、ネジ止めとはめ込みだけで手軽に組み立てられます。
【 別にお求めいただくもの 】
単3形電池2本
【YouTube】
注目のマイコンロボット工作セット(クローラータイプ)、ロボットの動きとプログラミングの様子を動画でチェック!

アズワン品番67-0357-66 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69245830 ITEM71201
12,400
11,980
13,178 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする