STL
栄42ギヤモータ用金属製ピニオンギヤ
仕様
●主な用途:栄42ギヤモーター出力軸、Φ3mm軸M2イモネジ留め取り付け用●外形寸法:Φ7×7mm●歯幅:3mm、BsBM快削黄銅製●歯形:JISインボリュート●圧 力 角:20°●歯数:12枚●モジュール:0.5●挿入軸径:Φ2.95~3mm●ピッチ円径:Φ6.0mm●歯先円径:Φ6.0mm●歯車精度:JIS3級相当 精密切削品
アズワン品番
67-0362-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69270400
PG12057-30M-SUS
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください