Thermo Fisher Scientific
Fisherbrand(TM) ガラス製計量ロート 14-353シリーズ
計量皿とサンプル移送ロートを1つに
先細りネック形状のホウケイ酸ガラスロート
底が平らでバランスを保ちながらロートが安定し計量中に動きません
仕様
●規格:(OD×ID):6.25×2.52、7.25×3.62、10.25×8.12、10.25×8.12、13.25×11.16mm 各1枚●ステム(OD×ID):6.25×2.52mm 上部直径:10mm●ステム(OD×ID):7.25×3.62mm 上部直径:15mm●ステム(OD×ID):10.25×8.12mm 上部直径:20mm●ステム(OD×ID):10.25×8.12mm 上部直径:25mm●ステム(OD×ID):13.25×11.16mm 上部直径:32mm●耐熱温度:454℃●材質:ホウケイ酸ガラス
アズワン品番
65-4342-56
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69425660
14-353F
¥
25,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください