SEWOTA ラチェット式ラッシングベルト 5tタイプ HXB50シリーズ

SEWOTA ラチェット式ラッシングベルト 5tタイプ HXB50シリーズ アズワン SEWOTA ラチェット式ラッシングベルト 5tタイプ HXB50シリーズ アズワン SEWOTA ラチェット式ラッシングベルト 5tタイプ HXB50シリーズ アズワン SEWOTA ラチェット式ラッシングベルト 5tタイプ HXB50シリーズ アズワン SEWOTA ラチェット式ラッシングベルト 5tタイプ HXB50シリーズ アズワン SEWOTA ラチェット式ラッシングベルト 5tタイプ HXB50シリーズ アズワン

ドイツのメーカーSEWOTA社製のラチェット式ラッシングベルトです。
5tタイプは、キメが細かく丈夫で、使い勝手のよい硬さを極限まで追求した、高品質のベルト生地を採用しています。
ラチェットバックルは、指はさみ防止機能付きで、錆びや腐食を防ぐ、クロメート処理を施したスチール製です。
5tタイプはシルバーが美しく厳しい環境基準にも適合する三価クロメート処理を採用しています。
最も力が掛かり、破損の原因となりやすいシャフト部には頑丈な棒状部品を採用し、破損のリスクを最小限に抑えます。
摩擦によるベルトの消耗を防ぐプロテクションスリーブ付きです。

仕様●ベルト・バックル強度:5t●ベルト巾:50mm●ベルト長さ:1M(固定側)/7M(調整側)●重量(1本あたり):2.1kg●端末タイプ:Jフック●材質:ポリエステル(ベルト)、スチール(バックル) アズワン品番65-8102-07 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69426570 HXB50-R7H
5,500
5,490
6,039 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする