サンドビック サンドビックの 切削工具 サンドビックの ホルダ サンドビックの ホルダ本体 コロカット1・2 突切り加工用チップ(320)1セット(10個入) L123F202500502CMシリーズ コロカット1・2 突切り加工用チップ(320)1セット(10個入) L123F202500502CMシリーズ 注文コード 突切り加工用。 仕様●チップ形状:2コーナ仕様●チップサイズ:F●la:2.5●re:0.2●先端逃げ角:5●最大切り込み:18.9●勝手:左●PVDコーティング超微粒子超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:570-9962 アズワン品番65-8193-89 内容量1セット(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 L123F202500502CM 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 69433597 L123F202500502CM ¥35,200 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ホルダ本体 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 溝入れ突っ切りバイト 小物高精度加工用バイト GWシリーズ 三菱マテリアル 税込¥18,678 ¥16,980 GY用 三菱マテリアル 税込¥13,178 ¥11,980 SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル 税込¥24,178 ¥21,980 SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル 税込¥19,778~ ¥17,980~ SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル 税込¥28,578 ¥25,980 SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル 税込¥38,478~ ¥34,980~ SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル 税込¥25,278~ ¥22,980~ SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル 税込¥43,978~ ¥39,980~ SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル 税込¥20,878 ¥18,980 SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル 税込¥12,078~ ¥10,980~ SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル 税込¥30,778~ ¥27,980~ SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル 税込¥20,878 ¥18,980 SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル 税込¥20,878 ¥18,980 SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル 税込¥20,878 ¥18,980 SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル 税込¥21,978 ¥19,980 SEC-突切りバイト インサート 住友電工ハードメタル 税込¥14,278~ ¥12,980~ SEC-小径突切りバイト インサート 住友電工ハードメタル 税込¥27,478 ¥24,980 SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具ホルダホルダ本体突っ切り・溝入れ用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります 外径加工用 内径加工用 突っ切り・溝入れ用 ねじ切り用 小型旋盤用 シェアする マイページ 最近見た商品