アズワン アズワンの 塗装・養生・内装用品 アズワンの 容器・ひしゃく アズワンの 塗料用ボトル 合成樹脂塗料用刷毛(山羊毛/筋違) EA109MSシリーズ 合成樹脂塗料用刷毛(山羊毛/筋違) EA109MSシリーズ 注文コード 仕様●毛幅:55mm●毛丈:49mm●玉厚:22mm●全長:200mm●毛質:ふつう●油性用●塗装用刷毛●山羊毛●筋違 アズワン品番65-9244-74 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA109MS-13 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 69478379 EA109MS-13 ¥4,610 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 塗装・養生・内装用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity マスカー 布テープ付き コロナ処理 モノタロウ 税込¥120~ ¥109~ (245) フレキシフレームサイド(1個入) 岩田製作所 税込¥1,868~ ¥1,698~ カモフラパッド 未来樹脂 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ クイックワイヤーシャフト(1個入) 岩田製作所 税込¥2,858~ ¥2,598~ クイックワイヤーバー(1個入) 岩田製作所 税込¥10,998~ ¥9,998~ nax WB4L缶用アジテーターカバー X5 ニッぺ(日本ペイント) 税込¥4,948~ ¥4,498~ オートカバー カンバラ 税込¥16,478~ ¥14,980~ クイックワイヤーインサート(100個入) 岩田製作所 税込¥17,578~ ¥15,980~ ODグリーンシート #3000 ロール ユタカメイク 税込¥25,278~ ¥22,980~ アダプター BH R58 H11B(10個入) 岩田製作所 税込¥505 ¥459 バスケットへ ゴルフネット25mm 目合 シンセイ 税込¥14,278~ ¥12,980~ 一斗缶切り V-max pro イノウエ商工 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 一斗缶切(ブイマックスプロ) 宮谷製作所 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ NEWツイストローラー スモール 大塚刷毛製造 税込¥461~ ¥419~ (1) カモフラバー 未来樹脂 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 画筆 3本組 サンフレイムジャパン 税込¥692 ¥629 バスケットへ nax アジテーターカバー X5 ニッぺ(日本ペイント) 税込¥4,398~ ¥3,998~ クイックシャフト延長パーツ(100個入) 岩田製作所 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ クイックシャフト延長パーツ(1個入) 岩田製作所 税込¥285 ¥259 バスケットへ クイックワイヤーシャフト(1個入) 岩田製作所 税込¥3,850~ ¥3,500~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品容器・ひしゃく塗料用ボトル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります ローラーバケット/カートリッジ 工事用下げ缶 工事用空き缶 調色セット/補修用カップ 工事用バケツ 塗料用ボトル 工事用ひしゃく 容器関連商品 工事用トロ舟 刷毛収納用品 シェアする マイページ 最近見た商品