強力伸縮棒 EA951FEシリーズ
取り付け方:1.伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。 2.アダプターに伸縮棒を乗せる。 3.突っ張る。 4.アダプターを外し、完了! ※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。
一人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
仕様●サイズ(mm):1700~2800(W)×65(D)×95(H)●重量(kg):1.705●耐荷重(kg):12~50●パイプ径:太パイプ/Φ32mm 細パイプ/Φ27.6mm●材質:パイプ/塩化ビニル被覆スチールパイプ 樹脂部/ABS樹脂・EVA樹脂 ねじ類/スチール(メッキ)
アズワン品番65-9327-31
内容量1本