アズワン アズワンの 建築金物 アズワンの 内装商品 アズワンの 吊り金具 600角用フロアハッチ(充填用/把手式) EA997LEシリーズ 600角用フロアハッチ(充填用/把手式) EA997LEシリーズ 注文コード ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。 仕様●仕様:600角●サイズ:600×600×40(H)mm●重量:8.8kg●充填時の蓋重量:約35kg●材質:本体/アルミ、スチール クッション/軟質ポリ塩化ビニル●モルタル充填用(充填深さ21.2mm)●屋内用●一般型●公共建築協会評価対象品●アルミ目地製 アズワン品番65-9342-10 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA997LE-52 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 69486630 EA997LE-52 ¥27,800 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください フック(吊り金具) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ネクタイハンガー NH-100 シロクマ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ミニフック ST-58 シロクマ 税込¥120~ ¥109~ ハニーフック CB-12 シロクマ 税込¥1,428~ ¥1,298~ ツインフック CB-22 シロクマ 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ステン半丸J形フック ST-51 シロクマ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ステン丸棒フック ST-56 シロクマ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ パルケフック CB-29 シロクマ 税込¥1,538 ¥1,398 タカフック CB-9 シロクマ 税込¥989~ ¥899~ レジーナフック CB-28 シロクマ 税込¥2,528 ¥2,298 パラレルS形掛棒 NH-7 シロクマ 税込¥2,198~ ¥1,998~ ブーベフック CB-31 シロクマ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 一文字掛棒 NH-6 シロクマ 税込¥835~ ¥759~ ラックスフック CW-5 シロクマ 税込¥5,058 ¥4,598 ロブフックA形 CB-35 シロクマ 税込¥868~ ¥789~ 千鳥かん SZ-4 シロクマ 税込¥593 ¥539 フランスかん SZ-7 シロクマ 税込¥769 ¥699 デルタフック CB-21 シロクマ 税込¥318 ¥289 パラレルU形掛棒 NH-8 シロクマ 税込¥2,198 ¥1,998 半月ボックス掛棒 NH-12 シロクマ 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ トランクかん SZ-1 シロクマ 税込¥1,099 ¥999 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品吊り金具フック(吊り金具) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります フック(吊り金具) Sカン・S字フック ナスカン スナップ(吊り金具) ハンガーユニット リングフック O型フック 衣服用フック 自在丸環 その他吊り金具 シェアする マイページ 最近見た商品