デジタル温湿度計 SK-110TRH-Bシリーズ

デジタル温湿度計 SK-110TRH-Bシリーズ - 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計 SK-110TRH-Bシリーズ - 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計 SK-110TRH-Bシリーズ - 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計 SK-110TRH-Bシリーズ - 佐藤計量器製作所

無線通信で離れた場所から測定値の確認が可能なロガー機能付きデジタル無線温度計
無線通信(Bluetooth)を使用して、記録中の測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します
通信距離は、遮蔽物のない見通しの良い直線で約30m
設定した記録間隔(1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分の7通り)で計測をパソコンへ無線出力
測定値を本体に記録し、データは専用ソフトウェアで収集が可能
最大で200データの記録が可能
専用ソフトウェアで本体の各設定や本体から無線で送信したデータを表示
受信したデータは、CSV形式で保存可能です ※ソフトウェアについては、HPよりダウンロードを行ってください

内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69656854SK-110TRH-B/S110TRH-1067-2186-13
27,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
69656845SK-110TRH-B/S110TRH-3067-2186-17
38,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
69656870SK-110TRH-B/S110TRH-2067-2186-15
31,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69656845SK-110TRH-B/S110TRH-3022332268SK-110TRH-B(S110TRH-30)SK-110TRH-B/S110TRH-30 デジタル温湿度計伸縮センサセット 佐藤計量器製作所 22332268デジタル温湿度計伸縮センサセット佐藤計量器製作所1セット
36,980
税込40,678
注文コードが変更になりました
69656870SK-110TRH-B/S110TRH-2022332277SK-110TRH-B(S110TRH-20)SK-110TRH-B/S110TRH-20 デジタル温湿度計プローブセンサセット 佐藤計量器製作所 22332277デジタル温湿度計プローブセンサセット佐藤計量器製作所1セット
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする