ラッシングベルト ワッカタイプ 固定側:1m
国際標準化機構ISO9001:2008認証工場で生産された国際基準CE&TUV&GS規格高品質輸入直販品です。
日本国内第三者公的機関試験済み、安全安心な製品です。
荷物をキズから守るためにスリーブを2枚装備しています。
鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬。
機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬。
PL(生産物弁償責任)保険加入商品
仕様●ベルト幅(mm):50●固定側(m):1●巻側(m):5●破断荷重:2000kg●材質:ポリエステル原糸100%●中国:生産国
アズワン品番67-2187-07
内容量1本