曜日別特売

TACSD-A径 22101シリーズ

TACSD-A径 22101シリーズ - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACSD-A径 22101シリーズ - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)

外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。
オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
サクション・デリバリー共用。
特にサクション用。
灌漑用。
工業用、土木現場の吸・排水用。

材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール長さ(m)10使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
曲げ半径(mm)
外径(mm)
アズワン品番
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6966124622101-025-107.56931.867-2360-9925.8
11,940
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6966125522101-038-10912945.867-2361-0238.8
17,100
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする