100g 錆取り ミスト

100g 錆取り ミスト - エスコ100g 錆取り ミスト - エスコ100g 錆取り ミスト - エスコ100g 錆取り ミスト - エスコ100g 錆取り ミスト - エスコ100g 錆取り ミスト - エスコ

用途:自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。
ビックリするほど錆が落ちる、ミストタイプの錆取り剤。
瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。
酸、アルカリを含まない中性なので、安心安全です。
取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。
【注意事項】 ※シミや変色の可能性がありますので、事前に目立たない部分でお試しください。 ※除錆後は水で流し、防錆処理を行ってください。 ※強い力が加わるバネ、チェーン、ボルトなどの機械部品は、除錆後に再使用しないでください。

仕様●内容量:100g●仕様:ミストタイプ●Ph:中性●材質:チオグリコール酸アンモニウムアズワン品番65-9310-28危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69670590EA920AJ-53
オープン
1,090
1,199(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする