曜日別特売

CoreInkプロトベース

CoreInkプロトベース - M5Stack

CoreInkマスターコントロール用の拡張キット
CoreInkにこの拡張ボードをスタックすると、CoreInkメインコントロールのI/OバスをPINピンを介して引き出すことができ、回路を増設することができます。
この拡張キットには、プロトボードにはんだ付けできるさまざまな拡張部品(Groveメス端子、3.96オス/メス端子、DC電源端子など)が含まれています。また、背面のフック穴とコーナーのLEGO互換の穴により、さまざまな製品と接続することができます。
CoreInk互換
プロトタイプ回路の設計に使用
プロトボード
【用途】
回路の実験用
DIY機能の拡張

仕様●重量:34g●サイズ:56×40×16mm●シェル材質:プラスチック(PC)●ピン配置●関連リンク●ビデオ●【セット内容】●CoreInkプロトベース(フェイスシェル、ボトムシェル)×1●6角レンチ ×1●HY2.0-4Pソケットターミナル(赤 ×1、青 ×1、黒 ×1)●HT3.96R-4Pピン ×4●HT3.96R-4Pソケット ×4●HT3.96R-2Pピン ×1●HT3.96R-2Pソケット ×1●DC-044ソケットターミナル ×1●M2 x 6なべネジ ×4●PROTO DIPヘッダ ×1●ポートブロック ×3アズワン品番67-0394-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69697025M5STACK-M037
1,270
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする