曜日別特売

Flat Cutter - 0.0312" Diameter, #122 3 Pack

Flat Cutter - 0.0312" Diameter, #122 3 Pack - SPARKFUN

Description
This is a three pack of flat mills from Carbide 3D that are perfect for fabricating flat or prismatic surfaces. Each mill in this pack features a cutting diameter of 0.0312 inches, a shank diameter of 0.125 inches, and a cutting length of 0.0625 inches. These cutters really are great for precision 3D machining and fabrication.
Each cutter is made of solid carbide to ensure long lasting use.
Features
Cutting Diameter:0.0312"
Cutting Length:0.0625"
Shank Diameter:0.125"

アズワン品番67-0428-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69702074TOL-14853
16,500
15,980
17,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする