曜日別特売

Flat Cutter - 0.125" Diameter, #102 3 Pack

Flat Cutter - 0.125" Diameter, #102 3 Pack - SPARKFUN

Description
This is a three pack of flat mills from Carbide 3D that are perfect for roughing or machining flat or prismatic parts. Each mill in this pack features a cutting and shank diameter of 0.125 inches and a cutting length of 0.5 inches. These cutters provide you with a specialized tool for 3D machining and fabrication.
Each cutter is made of solid carbide to ensure long lasting use.
Features
Cutting Diameter:0.125in
Cutting Length:0.5in
Shank Diameter:0.125in

アズワン品番67-0428-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69702090TOL-14849
13,700
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする