Grove-OLEDイエロー&ブルーディスプレイ0.96インチ

Grove-OLEDイエロー&ブルーディスプレイ0.96インチ - Seeed StudioGrove-OLEDイエロー&ブルーディスプレイ0.96インチ - Seeed StudioGrove-OLEDイエロー&ブルーディスプレイ0.96インチ - Seeed Studio

128×64ピクセルで黄と青の2色ディスプレイ
Solomon Systech製のSSD1315を使用した、0.96インチ、解像度128×64の黄と青の2色ディスプレイです。
OLED(有機発光ダイオード)なので、LCDと比較して自己発光、高コントラスト比、薄型の輪郭、広い視野角、低消費電力など、多くの利点があります。
3.3Vと5Vの両方で動作します。
ディスプレイ:128×64ピクセル、黄と青の2色表示で高コントラスト/高輝度
低消費電力
I2C(アドレス変更可能)とSPIインターフェースに対応
Groveインターフェースに対応

仕様●入力電圧:3.3V/5V●出力電圧:0~2.3V●解像度:128×64ピクセル●温度範囲:-40℃~+85℃●インターフェース:I2C、SPIアズワン品番67-0394-52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69705818104020249
1,590
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする