HDMI to DVI Adapter
HDMI-DVI 変換ケーブルアダプタ
標準の拡張および高解像度ビデオ用高性能ケーブル
最高の導電性とシグナルインテグリティを実現する、両端の24k金メッキコネクタ
不必要な信号変換を排除
HDMI オス19ピンから DVI 24ピン+1dinケーブル
HDMIはDVIホットプラグと完全な下位互換があります
HDMIケーブルを抜き差しするときは、全てのデバイスの電源を切ってください
仕様●ケーブル長さ:1.5m●カテゴリ:HDMI型プラグ●プラグ/ジャック:DVI型プラグ●中心コンタクト:ケーブル付
アズワン品番67-0451-54
内容量1個