曜日別特売

Hologram eUICC SIM Card

Hologram eUICC SIM Card - SPARKFUNHologram eUICC SIM Card - SPARKFUNHologram eUICC SIM Card - SPARKFUN

Description
The Hologram eUICC SIM Card is a mix between legacy and new technology when cellular service is needed your project. This eUICC SIM Card enables profile switching capabilities so you can dynamically change the subscriber profile while your chosen devices are in the field, over-the-air. For those looking for IoT cellular service with no intentions on switching cellular carriers, this SIM card is for you.
eUICC features are limited to certain modules at this point. This includes the u-blox SARA-R4 module used on our SparkFun LTE CAT M1/NB-IoT Shield - SARA-R4. For these situations, the functionality will be that of a normal SIM with cellular service through Hologram. You won't be able to change carriers.
Features
Temperature Range:-25C to 85C
Nano SIM 8.8mm x 12.3mm
Minimum 500,000 Read/write cycles
Minimum 25 yrs at 25℃ Data retention

アズワン品番67-0420-79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69706484CEL-17117
2,010
1,998
2,198(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする