IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC

IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC Texas Instruments

仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:-●ゲイン帯域幅積:1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:45nA●電圧 - 入力オフセット:2mV●電流 - 供給:1mA●電流 - 出力/チャンネル:40mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):32V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0441-39 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69715959 LM358M/NOPB
200
199
219 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする