LEDライトスタンドセット

LEDライトスタンドセット - JAPAN ROBOTECHLEDライトスタンドセット - JAPAN ROBOTECH

LEDライトRDO-404をボックス型スタンドに固定したセットです。
12cm角程度の水耕栽培プランターなどでそのまま実験などに利用することができます。
※高輝度LEDを使用していますので、発光面を直視しないでください。

仕様●セット内容:・LEDライト RDO-404●スタンド●6V ACアダプタ●電源電圧:6V(ACアダプタ付き)●大きさ:H360×W245×D187mm●入り数:1個アズワン品番67-0434-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69718445RDS-LEDST404
10,100
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする