SPARKFUN
LilyTwinkle
仕様
●シリーズ名:LilyPad●種別:コントローラーボード●主機能:コントローラー●シールドコネクタ:LilyPad●マイコン:ATtiny85
アズワン品番
67-0453-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69718987
DEV-11364
¥
2,210
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください