曜日別特売

Load Cell - 200kg, S-Type TAS501

Load Cell - 200kg, S-Type TAS501 - SPARKFUNLoad Cell - 200kg, S-Type TAS501 - SPARKFUNLoad Cell - 200kg, S-Type TAS501 - SPARKFUN

Description
This S-Type load cell(sometimes called a strain gauge)can translate up to 200kg of pressure(force)into an electrical signal. Each load cell is able to measure the electrical resistance that changes in response and proportion to the strain(e.g., pressure or force)applied to the form. With this gauge you will be able to tell just how heavy an object is, if an object's weight changes over time, or if you simply need to sense the presence of an object by measuring strain or load applied to a surface.
Each straight bar load cell is made from an alloy steel and is capable of reading a capacity up to 200kg. These load cells have four strain gauges that are hooked up in a Wheatstone bridge formation. The color code on the wiring is as follows:red = E+, green = O+, black = E-, and white = O-. Additionally, these load cells offer an IP66 protection rating and feature two M4 and two M5 sized through-holes for mounting purposes.
Get Started with the Load Cell Guide
Features
51mm×19mm×76mm, 3m Wire

アズワン品番67-0426-66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69719048SEN-14282
30,600
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする